Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra Extérieure Intelligente et connectée Netatmo projecteur LED inclus et alerte sur smartphone, compatible avec App Home + Security - livré avec carte MicroSD, kit de fixation et housse de protection aluminium/noir
Caméra Extérieure Intelligente Netatmo composée de :
- 1 Caméra Extérieure Intelligente finition Aluminium/Noir- 1 carte MicroSD 16GB (incluse dans la caméra)- 1 kit de fixation (avec support de montage, clé Allen et visserie)- 1 housse de protection
Avec système d'éclairage intelligent intégré avec détecteur de mouvement - Projecteur LED 12W inclus - Résistante aux intempéries : IPX6. Protection contre les UV
Alerte immédiate sur smartphone en cas d'intrusion - Différencie les les personnes, les animaux et les véhicules - Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de l'App. Netatmo Security et de sélectionner les zones d'alerte pour ne recevoir que les notifications utiles
Caméra full HD 1080p. avec vision nocturne infra-rouge jusqu'à 15m - Angle de vision : 100° - Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4GHz) - Dimensions : 50x110x200mm
Fonctionne avec l'App Security de Netatmo, certaines fonctionnalités sont aussi compatibles avec l'App Home+Sécurity Classe300X de Legrand - Aucun abonnement ni frais d'utilisation et mises à jour gratuites -Carte microSD 8Go incluse pour stockage sécurisé des vidéos en local (jusqu'à 32Go supportés) - Stockage supplémentaire possible sur un compte Dropbox ou FTP personnel - Compatible Apple Home, Assistant Google et Amazon Alexa (commande vocale et scénarios connectés)
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
intensité de la couleur
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
Détection mouvement
taille de distance focale
IK
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
capacité de la mémoire
consommation d'énergie
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente